オスモカラー カントリーカラー「鳥居色」

オスモカラー カントリーカラー「鳥居色」 - オスモカラーオスモカラー カントリーカラー「鳥居色」 - オスモカラーオスモカラー カントリーカラー「鳥居色」 - オスモカラーオスモカラー カントリーカラー「鳥居色」 - オスモカラー

鳥居に最適な赤橙色、本朱色
オパーク(塗りつぶし)仕上げ、屋外用。
防虫、防腐、防カビ効果を付与します。
めくれ、剥がれ、割れ、ふくれが起こりません。
塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。

用途
屋外
用途:鳥居に最適
仕上塗りつぶし塗布面積(m2/缶)約40/1(2回塗り)主な用途鳥居塗布方法刷毛、またはコテバケ危険等級乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量750mLRoHS指令(10物質対応)対応特性防虫、防腐、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)約16/1内容量1缶(2.5L)
注意
※塗装には腰の固い刷毛、コテバケをお使いください。
※古材、傷んだ木材の再塗装は、仕上げ塗り 2 回目(計 3 回塗り)する必要があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63023233-2001 赤橙色
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63023249-2002 本朱色
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする