曜日別特売

ラミネーター

ラミネーター - アイリスオーヤマラミネーター - アイリスオーヤマラミネーター - アイリスオーヤマラミネーター - アイリスオーヤマラミネーター - アイリスオーヤマ
(22件のレビュー)

待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。

材質ABS樹脂、スチール電圧(V)(50/60Hz)定格:100電源コード(m)1.5ウォームアップ時間90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.4保証期間お買い上げ日より1年間ローラー数2フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
ラミネート速度(mm/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007919KLM32XA3ホワイト290(50Hz)、340(60Hz)
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
代替品有
63007903KLM42XA4ホワイト250(50Hz)、300(60Hz)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63007919KLM32X54197818LM32D-WKLM32X 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ 54197818高速加工! ラミネーターアイリスオーヤマ1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63007903KLM42X54197809LM42D-WKLM42X 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ 54197809高速加工! ラミネーターアイリスオーヤマ1台
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 掲示物・説明書き
医療法人戸田皮膚科医院医療・福祉・介護関連業

立ち上が江時間も短く、場所もとらない。使いやすいです。

2024-09-13
用途: 小型
有限会社ダキヤマニシ西村商店

こんなコンパクトで仕事ができるのか?そう思いつつ、価格もお手頃だったので購入したら、ちいさくても使えるよ。いい感じで、良い買い物をしたと思ってます。邪魔にならないし、置き場所にも困らない。優れものです。

対象商品 : 63007919
2024-09-06
用途: 外に張るPOPに利用しています。
卸売・小売業

毎日ではありませんが、時々、1~2枚程度ラミネートします。
場所も取らず、重さも軽くて、大きさも丁度いいです。

2024-10-30
用途: 営業時間のラミネート
美容室boamezinサービス業

簡単にラミネート加工出来、店舗のガラスにビルのタイル壁に貼る事が出来ました。紙で貼っていた時より見栄えも良いです。

対象商品 : 63007919
2024-04-26
用途: 長期掲示物のラミネートに

使用頻度が低いので、必要最低限の機能で十分です。
他機種に比べ安いですが、全く不具合を感じません。

対象商品 : 63007919
2024-03-31
用途: 掲示物や書類のラミネート
下野しぼり・下野人形製造業

軽くて手軽に使えるので便利です。日常使いなら十分満足です。

対象商品 : 63007919
2023-12-13
用途: 書類のラミネート
建設業・工事業

シンプルな操作で使いやすく、値段も安く、いいと思います。
A3までラミネートできます。

1が参考にしています
対象商品 : 63007919
2023-11-22
用途: 食堂のメニュー写真等のラミネート
サービス業

コンパクトで軽く、非常に使いやすい商品でした。温まるのにも時間がかからず、大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする