ウェブカメラ

ウェブカメラ - アイリスオーヤマウェブカメラ - アイリスオーヤマウェブカメラ - アイリスオーヤマウェブカメラ - アイリスオーヤマウェブカメラ - アイリスオーヤマウェブカメラ - アイリスオーヤマウェブカメラ - アイリスオーヤマウェブカメラ - アイリスオーヤマ

USBケーブルを接続するだけですぐに使えるWEBカメラです。動画配信に最適なFull HDにも対応しています。カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドセットなしでもテレビ電話などが可能です。マルチスタンドでノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに簡単に取り付けができます。

材質ABS樹脂ブラック質量(g)120ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54×51インターフェースUSB2.0(タイプAオス)メモリー2GB以上最大解像度1920×1080HDD1GB以上保証期間お買い上げ日より1年間映像素子CMOSセンサー使用CPUインテル(R)Corei3 1.2GHzと同等以上フォーカス自動画素数200万画素フレームレート最大30fps内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
画角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007964ICA-84164-8929-8684°
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
63007955ICA-65264-8929-8565°
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする