デュアルモニターやゲーミングモニターなどいろいろな使い方ができ、持ち歩きに便利なモバイルタイプのポータブル液晶ディスプレイです。軽量&ベゼルレス、スタイリッシュなデザインで持ち運びもラクラクです。持ち運ぶ時も安心なスタンドカバーを付属しています。



画面表示等の諸元は、必要性能を十分に満たしておりました。 何よりも、迅速に届きプレゼンで実際に使用する前に使用しての確認もできたので助かりました。
ラズベリーパイのモニター用に購入しました。
画質、サイズ、質量ともに良いです。操作性はクセがあるため慣れが必要です。
ラズベリーパイの接続にはtypeCは電力供給、miniHDMIに画像転送で2本繋ぐ必要があります。
HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オスを追加で購入しましたが、正常に動作しています。
ただし、外部HDDをUSBで接続すると、USB供給電力が足りなくなるため、typeCにはラズパイからではなくACアダプタなどから電力供給すると良いです。
私は、ACアダプタ付きUSBハブをつけてHDD、モニタ、他USB機器をラズパイに取り付けています。
スマホと繋いで見ていると時々 信号が途切れる時が有り、又可動域(有線の為)が限定されるので、Bluetooth機能が有ればもっと使い勝手が良いと思います。