前開きファン式冷凍庫 142L

前開きファン式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ前開きファン式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ前開きファン式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ前開きファン式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ前開きファン式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ前開きファン式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ前開きファン式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ前開きファン式冷凍庫 142L - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【省エネ達成基準率158%】【容量142L】【右開き】インバーターコンプレッサー搭載の1ドア大容量冷凍庫です。急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。

性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ABS等ホワイト質量(g)1800記号冷凍庫記号:フォースター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290電源コード(m)1.8耐熱温度(℃)トップテーブル:100運転音(dB)28保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90年間消費電力量(kWh/年)294省エネ基準達成率(%)158定格内容積(L)142内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63008025IUSN-14A-W
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,300/税込¥3,630
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 冷凍食品の保存
製造業

前に使っていたものは冷蔵庫、冷凍庫と2層式だったので直ぐにいっぱいになってしまいましたが、この冷凍庫が届いてからは何も心配せずに冷凍食品などを保存できる様になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする