曜日別特売

冷凍冷蔵庫90L

冷凍冷蔵庫90L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫90L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫90L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫90L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫90L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫90L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫90L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫90L - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。

性能
冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月
冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)材質鋼板、PS、ガラス質量(g)28000コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100記号フォースター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63008068IRSD-9B-Wホワイト
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63008077IRSD-9B-Bブラック
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 主に職員のお弁当用の冷蔵庫として使用

本部から少し離れた職員4名前後の事務室で使用しています。
時差出勤もあるため、お弁当+αを入れるにはちょうどいいサイズで重宝しています。

対象商品 : 63008077
2021-09-06
用途: 事務所用冷蔵庫
建設業・工事業

コンパクトで丁度いい大きさでした!
事務所に置いています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする