曜日別特売

全自動洗濯機 4.5kg

全自動洗濯機 4.5kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 4.5kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 4.5kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 4.5kg - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 4.5kg - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。

付属品給水ホース材質鉄、ABS樹脂質量(g)28000種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835電源コード(m)1.9保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330防水性IPX4運転時間(分)所要:46標準使用水量(L)89、(標準水量)45洗濯/脱水容量(kg)4.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63008104IAW-T451
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63008104
2024-08-26
用途: 洗濯

比較的、価格が安価でサイズもコンパクトで軽量です。良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする