曜日別特売

【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・メラミン天板

【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・メラミン天板 - 山金工業【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・メラミン天板 - 山金工業【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・メラミン天板 - 山金工業
仕様高さ調整式脚+アジャスター付き天板厚さ(mm)21.5材質(天板表面)メラミン化粧板高さ調整範囲(mm)アジャスター/915グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88945902SVMA-1890-MG8001800900600~85049.1メラミンスチール木目柄グリーン
135,100
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945911SVMA-1875-MG8001800750600~85044.7メラミンスチール木目柄グリーン
128,600
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945927SVMA-1860-MG8001800600600~85040.5メラミンスチール木目柄グリーン
120,100
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945936SVMA-1590-MG8001500900600~85043.5メラミンスチール木目柄グリーン
124,400
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945945SVMA-1575-MG8001500750600~85039.8メラミンスチール木目柄グリーン
118,900
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945954SVMA-1560-MG8001500600600~85036.1メラミンスチール木目柄グリーン
113,100
65,972
72,569(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945963SVMA-1275-MG8001200750600~85035メラミンスチール木目柄グリーン
104,350
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945972SVMA-1260-MG8001200600600~85032メラミンスチール木目柄グリーン
101,150
56,709
62,380(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945981SVMA-975-MG800900750600~85029.9メラミンスチール木目柄グリーン
99,650
56,720
62,392(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88945997SVMA-960-MG800900600600~85027.6メラミンスチール木目柄グリーン
92,350
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946006SVMA-1890-II8001800900600~85049.1メラミンスチールアイボリーアイボリー
135,100
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946015SVMA-1875-II8001800750600~85044.7メラミンスチールアイボリーアイボリー
128,600
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946024SVMA-1860-II8001800600600~85040.5メラミンスチールアイボリーアイボリー
120,100
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946033SVMA-1590-II8001500900600~85043.5メラミンスチールアイボリーアイボリー
124,400
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946042SVMA-1575-II8001500750600~85039.8メラミンスチールアイボリーアイボリー
118,900
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946051SVMA-1560-II8001500600600~85036.1メラミンスチールアイボリーアイボリー
113,100
65,972
72,569(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946067SVMA-1275-II8001200750600~85035メラミンスチールアイボリーアイボリー
104,350
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946076SVMA-1260-II8001200600600~85032メラミンスチールアイボリーアイボリー
101,150
56,709
62,380(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946085SVMA-975-II800900750600~85029.9メラミンスチールアイボリーアイボリー
99,650
56,720
62,392(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946094SVMA-960-II800900600600~85027.6メラミンスチールアイボリーアイボリー
92,350
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946103SVMA-1890-MI8001800900600~85049.1メラミンスチール木目柄アイボリー
135,100
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946112SVMA-1875-MI8001800750600~85044.7メラミンスチール木目柄アイボリー
128,600
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946121SVMA-1860-MI8001800600600~85040.5メラミンスチール木目柄アイボリー
120,100
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946137SVMA-1590-MI8001500900600~85043.5メラミンスチール木目柄アイボリー
124,400
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946146SVMA-1575-MI8001500750600~85039.8メラミンスチール木目柄アイボリー
118,900
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946155SVMA-1560-MI8001500600600~85036.1メラミンスチール木目柄アイボリー
113,100
65,972
72,569(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946164SVMA-1275-MI8001200750600~85035メラミンスチール木目柄アイボリー
104,350
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946173SVMA-1260-MI8001200600600~85032メラミンスチール木目柄アイボリー
101,150
56,709
62,380(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946182SVMA-975-MI800900750600~85029.9メラミンスチール木目柄アイボリー
99,650
56,720
62,392(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
88946191SVMA-960-MI800900600600~85027.6メラミンスチール木目柄アイボリー
92,350
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

ワークテーブル 800シリーズ高さ調整タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする