曜日別特売

【中量作業台】ワークテーブルペダル移動タイプ耐荷重800kg・H728mm

【中量作業台】ワークテーブルペダル移動タイプ耐荷重800kg・H728mm - 山金工業【中量作業台】ワークテーブルペダル移動タイプ耐荷重800kg・H728mm - 山金工業
種類移動式グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09336266SVRF-1890-GG800(停止時)/100(移動時)180090072881.7塩ビシートスチールゴム75(ネジ径M12×P1.75)グリーングリーン
199,700
131,914
145,105(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
09336275SVRF-1875-GG800(停止時)/100(移動時)180075072871.6塩ビシートスチールゴム75(ネジ径M12×P1.75)グリーングリーン
191,900
121,638
133,802(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
09336284SVMF-1890-MG800(停止時)/100(移動時)180090072879.3メラミンスチールゴム75(ネジ径M12×P1.75)木目柄グリーン
193,600
121,558
133,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
09336293SVMF-1875-MG800(停止時)/100(移動時)180075072869.6メラミンスチールゴム75(ネジ径M12×P1.75)木目柄グリーン
186,300
111,354
122,489(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

ワークテーブル ペダル移動タイプ(800kgタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする