泰和電気工業
試験端子
材質
ABS樹脂
温度上昇
30℃以下
色(本体)
黒
絶縁抵抗
DC500Vメガーにて100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000/1分間
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63011577
VTT
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
63011586
ZTT
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
63011595
CTT
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63011604
SB
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください