母線銅帯取付用バー

母線銅帯取付用バー - 泰和電気工業母線銅帯取付用バー - 泰和電気工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全12種類を絞り込む
定格電流(A)
許容電流(A)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
許容電流(A)
寸法M(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
径(Φ)
寸法N(mm)
寸法t(mm)
寸法P(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63013205MS50-2-110010014050125.55.583596
530
499
549(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013214MRT50-2-110010014050125.55.583596
900
829
912(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013223MS100-5-115015014060158.58.51045128
530
529
582(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013239MRT100-5-115015014060158.58.51045128
990
799
879(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013248MS200-4-125025014070208.58.510651410
1,140
959
1,055(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013257MRT200-4-125025014070208.58.510651410
1,510
1,298
1,428(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013266MS50-210010015850125.55.5831096
530
499
549(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013275MRT50-210010015850125.55.5831096
900
829
912(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013284MS100-515015015860158.58.510410128
680
679
747(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013293MRT100-515015015860158.58.510410128
1,010
679
747(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013309MS100-415015015860158.58.51045128
680
679
747(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013318MRT100-415015015860158.58.51045128
990
869
956(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする