泰和電気工業
TBL形 支持台
材質
ABS樹脂
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
A
B
F
D
径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63013729
TBL-3S
116
104
15
50
5
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013738
TBL-3M1
125
110
15
50
5
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013747
TBL-3M2
140
125
15
50
5
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013756
TBL-3L
155
140
25
75
6
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013765
TBL-5S
130
115
31
55
5
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013774
TBL-5L
190
175
51
75
6
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください