泰和電気工業
低圧クリート
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質
PP樹脂
定格電圧(V)
AC600
主な用途
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
商用周波:2500/1分間異常なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
外形寸法(mm)
ねじ寸法
使用ナット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63013939
TBL-1
丸
20(直径)×30(長さ)
M5
あり
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013948
TBL-2
八角
40(対角)×40(長さ)
M8
あり
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013957
TBL-25
六角
22(対角)×25(長さ)
M5
なし
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013966
TBL-30
六角
22(対角)×30(長さ)
M5
なし
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013975
TBL-1N
丸
20(直径)×30(長さ)
M5
なし
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63013984
TBL-2N
八角
40(対角)×40(長さ)
M8
なし
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください