曜日別特売

TP形 高圧分岐碍子

TP形 高圧分岐碍子 - 泰和電気工業
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)材質エポキシ許容電流(A)500定格電流(A)400適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)電圧(kV)7.2商用周波耐電圧(kV)22/1分間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63014273TP-B4-1M10×1 深さ11
4,520
3,898
4,288(税込)
当日出荷
63014289TP-B4-2M8×2 深さ11
4,520
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする