泰和電気工業
絶縁ゴム キャップ
(1件のレビュー)
材質
EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
色
種類
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63014298
TPG-4B
TP-B4
240
黒
-
240×38×50
¥
2,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014307
TPG-4T
TP-B4
240
透明
-
240×38×50
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014316
TPG-T
TP-B2/TP-B2HU共用
150
黒
TPG-T形
30×75×150
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014325
TPG-I
TP-B2/TP-B2HU共用
150
黒
TPG-1形
30×150
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014334
TPG-1W
TP-B2/TP-B2HU共用
150
黒
TPG-1W形
13×45×45×150
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014343
TPG-2W
TP-B2/TP-B2HU共用
150
黒
TPG-2W形
13×45×45×150
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください