曜日別特売

試験端子用シール

試験端子用シール - 泰和電気工業
材質PETフィルム地色:黒(無地のみ銀色)/文字:白色綴じ枚数50枚内容量1シート
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73979545試験端子用シール RR
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979554試験端子用シール SS
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979563試験端子用シール TT
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979579試験端子用シール UU
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979588試験端子用シール VV
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979597試験端子用シール WW
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979606試験端子用シール OO
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979615試験端子用シール C1C1
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979624試験端子用シール C2C2
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979633試験端子用シール C3C3
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979649試験端子用シール C11C11
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979658試験端子用シール C12C12
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979667試験端子用シール C13C13
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979676試験端子用シール C21C21
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979685試験端子用シール C31C31
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979694試験端子用シール V1V1
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979703試験端子用シール V2V2
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979719試験端子用シール V3V3
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979728試験端子用シール V11V11
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979737試験端子用シール V12V12
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979746試験端子用シール V13V13
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979755試験端子用シール V21V21
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979764試験端子用シール V31V31
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979773試験端子用シール ktkt
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
73979789試験端子用シール ltlt
680
579
637(税込)
32日以内出荷
返品不可
63014456試験端子用シール-
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする