ファイル リフィール式クリアーファイル 横入れ

ファイル リフィール式クリアーファイル 横入れ - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

2・4・30穴共有のリフィール式、ヨコ入れ6ポケットタイプのクリアーファイル
1.ヨコ入れ6ポケットタイプ。
書類が落ちる心配がないヨコ入れ。
2.透明表紙
保管した書類を確認しやすい。
3.表紙ストッパー付き
ストッパー部分にはインデックスが付いており、書類管理や検索に便利。
4.ファイルに綴じられるクリアーファイル
透明表紙で中身を確認しやすく、2・4・30穴のファイルに綴じて管理することができます。
2リングファイルワイド表紙(FL-201RF)と併せてお使い頂くとリフィールをすっきり保管。

仕様インデックス付(片面ガイド印刷あり)/中紙なし材質本体=40%再生ポリプロピレン穴の有無あり外形寸法(幅W×高さH)(mm)240×310ポケットありインデックスありグリーン購入法適合内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63014763RE-202CFネイビー
240
取扱い終了
63014779RE-202CFピンク
240
取扱い終了
63014788RE-202CFクリアー
240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63014788
2022-04-27
用途: 書類の整理
伸栄印刷株式会社その他業種

何よりも、穴の多様性に魅力がかんじられる。使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする