曜日別特売

スティックのり プリット4P+カラー1P ボーナスパック

スティックのり プリット4P+カラー1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット4P+カラー1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット4P+カラー1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット4P+カラー1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット4P+カラー1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット4P+カラー1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット4P+カラー1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット4P+カラー1P ボーナスパック - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

【プリット】
1. のりの主成分にヘンケル社が独自に開発した植物由来成分(※)を使用し、環境に配慮&安心
※のり部分(乾燥重量中)約86%が、でんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分
お子様から大人まで安心してお使いいただける、スタンダードなスティックのり
2. 粘着力・接着力が強いので厚手の封筒や厚紙もしっかりくっつき、はがれにくい
ピタっとしっかりくっつくので、事務作業、工作、掲示物など様々な用途に使用可能
3. 衣服についても20℃の水と通常の洗剤で洗い落せる
固形の、のりなので手を汚しにくい
4. バイオマスマーク認定、エコマーク認定、グリーン購入法適合
【カラープリット】
1. 塗った部分を色で確認
しばらくすると色が消えるブルーの色付きのりで、塗った部分がひと目でわかる
塗った部分が色で確認できるので、はみだしにくく、塗り残しを防止
2. 塗りやすさ(なめらかさ)にこだわった新処方
なめらかな塗りごこちで、スムーズに塗れる
均一に塗れるので、のり色のブルーが見やすい
3. 確実&効率的にのり付けできる
ムラなく塗れて、仕上がりキレイ
4. グリーン購入法適合、エコマーク認定

セット内容プリット4本+カラープリット1本材質プリット 糊主成分:PGE(変性でんぷん)=植物由来成分86%、70%以上再生樹脂(本体ケース・中皿=100%再生PP) / カラープリット 糊主成分:PVP、材質:70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ=70%再生PP、中皿=100%再生PP)タイプ強力、色付き、なめらか径(Φmm)21エコマーク認定認定寸法(Φ×高さH)(mm)プリット:21×85/カラープリット:21×88グリーン購入法適合のり径(mm)約16エコマーク認定番号16 112 015内容量1パック(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63014824NS-701-41CL
560
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63014824
2023-05-28
用途: 事務作業
サービス業

とても使いやすく、いつも購入しています。
使用最後段階で、ノリが容器の中に残らないように、もうひと工夫お願いします。

対象商品 : 63014824
2022-05-31
用途: 封紙用
建設業・工事業

手が汚れずに重宝してます。もうチューブ式には戻れません。

対象商品 : 63014824
2021-12-13
用途: 梱包
製造業

使用頻度は少ないですが、コスパが良いのでこちらを選びました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする