扉付 シューズボックス BRT

扉付 シューズボックス BRT - 三島精器扉付 シューズボックス BRT - 三島精器扉付 シューズボックス BRT - 三島精器扉付 シューズボックス BRT - 三島精器扉付 シューズボックス BRT - 三島精器

扉付きタイプシューズロッカーです。

仕様扉付き、窓無し、シューズトレー対応(L-87M)材質スチールセミホワイトグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
人数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63015883BRT-12N12人用1800×400×900265×380(中棚250)×375(上段100、下段260)なし
168,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015899BRT-12KN12人用1800×400×900265×380(中棚250)×375(上段100、下段260)付き
183,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015908BRT-12HN12人用900×400×1800260×380(中棚250)×402(上段100、下段287.5)なし
168,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015917BRT-12HKN12人用900×400×1800260×380(中棚250)×402(上段100、下段287.5)付き
183,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015926BRT2-2HN4人用648×400×1100279×380(中棚D250)×475(上段310、下段150)なし
75,500
52,980
58,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月9日
63015935BRT2-2HKN4人用648×400×1100279×380(中棚D250)×475(上段310、下段150)付き
80,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015944BRT4-2HN8人用1266×400×1100279×380(中棚D250)×475(上段310、下段150)なし
126,900
85,980
94,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月9日
63015953BRT4-2HKN8人用1266×400×1100279×380(中棚D250)×475(上段310、下段150)付き
137,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015969BRT-6WN6人用900×400×900260×380(中棚D250)×375(上段100、下段260)なし
92,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63015978BRT-6WKN6人用900×400×900260×380(中棚D250)×375(上段100、下段260)付き
100,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする