曜日別特売

扉付 シューズボックス 鍵無 BST4

扉付 シューズボックス 鍵無 BST4 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST4 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST4 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST4 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST4 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST4 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST4 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST4 - 三島精器

扉付きタイプシューズロッカーです。

材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63018543BST4-1H4人用1028×350×332222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)134人用
62,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018559BST4-1HMX4人用1028×350×332222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)134人用
64,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018568BST4-3HN12人用1028×350×906222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)3512人用
119,300
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018577BST4-3HMXN12人用1028×350×906222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)3512人用
127,700
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018586BST4-3LLN12人用1060×350×1020230×330(中棚200)×290(上段H100、下段H175.5)3912人用
141,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018595BST4-3WN12人用1028×350×700222×330×1802712人用
107,200
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018604BST4-3WMXN12人用1028×350×700222×330×1802712人用
109,100
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018613BST4-4HN16人用1028×350×1178222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)4616人用
150,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018629BST4-4HMXN16人用1028×350×1178222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)4616人用
194,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018638BST4-4WN16人用1028×350×900222×330×1803416人用
125,400
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018647BST4-4WMXN16人用1028×350×900222×330×1803416人用
159,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018656BST4-5HBL20人用1028×350×1722222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)、最下段H5244720人用
211,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018665BST4-5HN20人用1028×350×1450222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)5520人用
166,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018674BST4-5HMXN20人用1028×350×1450222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)5520人用
215,900
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018683BST4-5LLN20人用1060×350×1640230×330(中棚200)×290(上段H100、下段H175.5)6120人用
206,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018699BST4-5NNN20人用1028×350×1450222×330×2524920人用
172,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018708BST4-5NNMXN20人用1028×350×1450222×330×2524920人用
186,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018717BST4-5WN20人用1028×350×1100222×330×1804120人用
158,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018726BST4-5WMXN20人用1028×350×1100222×330×1804120人用
161,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018735BST4-6HN24人用1028×350×1722222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)6624人用
189,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018744BST4-6HMXN24人用1028×350×1722222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)6624人用
246,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018753BST4-6NNN24人用1028×350×1722222×330×2525724人用
175,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018769BST4-6NNMXN24人用1028×350×1722222×330×2525724人用
217,300
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018778BST4-6WN24人用1028×350×1300222×330×1804724人用
187,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018787BST4-6WMXN24人用1028×350×1300222×330×1804724人用
192,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018796BST4-7HN28人用1028×350×1994222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)7628人用
256,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018805BST4-7HMXN28人用1028×350×1994222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)7628人用
276,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018814BST4-7WN28人用1028×350×1500222×330×1805428人用
201,300
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018823BST4-7WMXN28人用1028×350×1500222×330×1805428人用
220,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018839BST4-8WN32人用1028×350×1700222×330×1806132人用
252,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018848BST4-8WMXN32人用1028×350×1700222×330×1806132人用
302,800
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018857BST4-9WN36人用1028×350×1900222×330×1806836人用
253,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018866BST4-9WMXN36人用1028×350×1900222×330×1806836人用
280,900
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63018875BST-SP4-5HN20人用1193×350×1790263×330(中棚200)×320(上段H100、下段H205.5)7020人用
222,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする