曜日別特売

扉付 シューズボックス 鍵付 BST5

扉付 シューズボックス 鍵付 BST5 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST5 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST5 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST5 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST5 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST5 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST5 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵付 BST5 - 三島精器

扉付きタイプシューズロッカーです。

材質スチールセミホワイト付きグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全29種類を絞り込む
タイプ
29種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63019514BST5-1HK5人用1280×350×332【一室】222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)16
82,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019523BST5-1HMXK5人用1280×350×332【一室】222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)16
87,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019539BST5-3HKN15人用1280×350×906【一室】222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)43
165,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019548BST5-3HMXKN15人用1280×350×906【一室】222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)43
176,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019557BST5-3WKN15人用1280×350×700【一室】222×330×180222×330×18033
136,600
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019566BST5-3WMXKN15人用1280×350×700【一室】222×330×180222×330×18033
146,900
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019575BST5-4HKN20人用1280×350×1178【一室】222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)56
190,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019584BST5-4HMXKN20人用1280×350×1178【一室】222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)56
239,900
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019593BST5-4WKN20人用1280×350×900【一室】222×330×180222×330×18042
181,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019609BST5-4WMXKN20人用1280×350×900【一室】222×330×180222×330×18042
228,700
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019618BST5-5HKN25人用1280×350×1450【一室】222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)68
225,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019627BST5-5HMXKN25人用1280×350×1450【一室】222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)68
284,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019636BST5-5LLKN25人用1320×350×1640【一室】230×330(中棚200)×290(上段H100、下段H175.5)230×330(中棚200)×290(上段H100、下段H175.5)74
302,800
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019645BST5-5WKN25人用1280×350×1100【一室】222×330×180222×330×18050
228,300
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019654BST5-5WMXKN25人用1280×350×1100【一室】222×330×180222×330×18050
230,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019663BST5-6HKN30人用1280×350×1722【一室】222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)81
275,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019679BST5-6HMXKN30人用1280×350×1722【一室】222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)81
346,600
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019688BST5-6NNKN30人用1280×350×1722【一室】222×330×252222×330×25271
286,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019697BST5-6NNMXKN30人用1280×350×1722【一室】222×330×252222×330×25271
307,900
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019706BST5-6WKN30人用1280×350×1300【一室】222×330×180222×330×18058
275,900
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019715BST5-6WMXKN30人用1280×350×1300【一室】222×330×180222×330×18058
278,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019724BST5-7HKN35人用1280×350×1994【一室】222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)95
365,400
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019733BST5-7HMXKN35人用1280×350×1994【一室】222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)95
389,800
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019749BST5-7WKN35人用1280×350×1500【一室】222×330×180222×330×18067
293,100
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019758BST5-7WMXKN35人用1280×350×1500【一室】222×330×180222×330×18067
317,600
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019767BST5-8WKN40人用1280×350×1700【一室】222×330×180222×330×18075
330,600
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019776BST5-8WMXKN40人用1280×350×1700【一室】222×330×180222×330×18075
358,900
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019785BST5-9WKN45人用1280×350×1900【一室】222×330×180222×330×18083
373,100
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019794BST5-9WMXKN45人用1280×350×1900【一室】222×330×180222×330×18083
405,500
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする