扉付 シューズボックス 鍵無 BST6

扉付 シューズボックス 鍵無 BST6 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST6 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST6 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST6 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST6 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST6 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST6 - 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST6 - 三島精器

扉付きタイプシューズロッカーです。

材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63019803BST6-1H6人用1532×350×332222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)216人用
87,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019819BST6-1HMX6人用1532×350×332222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)216人用
91,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019828BST6-3HN18人用1532×350×906222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)5218人用
174,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019837BST6-3HMXN18人用1532×350×906222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)5218人用
187,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019846BST6-3WN18人用1532×350×700222×330×1803918人用
138,600
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019855BST6-3WMXN18人用1532×350×700222×330×1803918人用
150,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019864BST6-4HN24人用1532×350×1178222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)6624人用
210,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019873BST6-4HMXN24人用1532×350×1178222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)6624人用
274,400
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019889BST6-4WN24人用1532×350×900222×330×1804924人用
187,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019898BST6-4WMXN24人用1532×350×900222×330×1804924人用
242,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019907BST6-5HN30人用1532×350×1450222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)8130人用
238,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019916BST6-5HMXN30人用1532×350×1450222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)8130人用
309,300
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019925BST6-5WN30人用1532×350×1100222×330×1806030人用
240,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019934BST6-5WMXN30人用1532×350×1100222×330×1806030人用
242,900
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019943BST6-6HN36人用1532×350×1722222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)9836人用
307,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019959BST6-6HMXN36人用1532×350×1722222×330(中棚200)×252(上段H100、下段H137.5)9836人用
355,100
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019968BST6-6WN36人用1532×350×1300222×330×1806936人用
289,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019977BST6-6WMXN36人用1532×350×1300222×330×1806936人用
291,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019986BST6-7WN42人用1532×350×1500222×330×1807842人用
283,900
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63019995BST6-7WMXN42人用1532×350×1500222×330×1807842人用
325,800
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020004BST6-8WN48人用1532×350×1700222×330×1809048人用
340,200
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020013BST6-8WMXN48人用1532×350×1700222×330×1809048人用
358,900
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする