貴重品保管ロッカー(シリンダー錠式)

貴重品保管ロッカー(シリンダー錠式) - 三島精器貴重品保管ロッカー(シリンダー錠式) - 三島精器貴重品保管ロッカー(シリンダー錠式) - 三島精器

シリンダー錠式の貴重品ロッカーです。

内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】139×160×105材質スチールセミホワイト付属品マスターキーシリンダー錠(内筒交換式)、開錠用マスターキー1本、ネームプレート付グリーン購入法適合施錠方法シリンダー錠内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63020503BKK-20M378×200×17902120人用
316,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020519BKK-30M541×200×17902730人用
406,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020528BKK-50M867×200×17904150人用
671,900
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする