曜日別特売

ロングシューズボックス

ロングシューズボックス - 三島精器ロングシューズボックス - 三島精器ロングシューズボックス - 三島精器ロングシューズボックス - 三島精器ロングシューズボックス - 三島精器ロングシューズボックス - 三島精器

ロングタイプのシューズボックスです。ロングブーツや長靴などの収納に大変便利です。

材質スチールセミホワイトグリーン購入法適合中棚有り内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63020564BS-LL6HH26人用555×350×1775245×349(中棚200)×540なし
89,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020573BS-LL8HH28人用555×350×1775245×349(中棚200)×400なし
96,100
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020589BS-LL9HH39人用815×350×1775245×349(中棚200)×540なし
109,300
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020598BS-LL12HH312人用815×350×1775245×349(中棚200)×400なし
119,400
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020607BST4-3LLHLN12人用1120×380×1722245×360(中棚200)×524(上段H100、下段H409.5)なし
196,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020616BST4-3LLHLKN12人用1120×380×1722245×360(中棚200)×524(上段H100、下段H409.5)付き
211,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020625BST4-4LLHLN16人用1120×380×1722245×360(中棚200)×388(上段H100、下段H273.5)なし
212,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020634BST4-4LLHLKN16人用1120×380×1722245×360(中棚200)×388(上段H100、下段H273.5)付き
233,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする