曜日別特売

3足収納シューズボックス

3足収納シューズボックス - 三島精器3足収納シューズボックス - 三島精器

室内用スリッパ、外回り用の靴、通勤用スニーカーや女性用ブーツなど、通勤や仕事が終わってからのお出かけなど、シーンに合わせて履き替える方が多くなりました。3足収納できるシューズボックスならスマートに収納できるほか、通勤時に靴を持ち歩く必要もなくなり、荷物を減らすことが出来ます。

仕様4列3段(12人用)、扉なし、窓なし、鍵なし、シューズトレー対応(L-87M)材質スチール質量(kg)50セミホワイトタイプ12人用外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1075×350×1775内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】245×349(中棚200)×540(上段100、中段208.5、下段208.5)グリーン購入法適合アジャスター有り中棚有り内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63020659BS-LL12T41075×350×1775
160,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,300/税込¥9,130
北海道地方1¥14,600/税込¥16,060
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする