曜日別特売

Kireidea 厚っ!レンジフードフィルター ハンドカットタイプ 取替用

Kireidea 厚っ!レンジフードフィルター ハンドカットタイプ 取替用 - エムエーパッケージング

フィルターの厚さ約2.5倍
吸油力約2倍
金属フィルターをはずさずに取り付け簡単
手でカット可能
使用可能機種:深型60cmタイプで3回分、75cm・90cm・両面金属フィルタータイプで2回分、浅型幅45cmタイプで4回分、60cmタイプで3回分
整流板付(内側に金属フィルターが付いている機種)の機種にも使用できます

材質難燃性不織布外形寸法(cm)約幅46×180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※この製品は取替用の為、取付け用磁石が入っておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63023398-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする