曜日別特売

Kireidea スライド式レンジフードカバー 一体型 約53-90cm 浅・深兼用型

Kireidea スライド式レンジフードカバー 一体型 約53-90cm 浅・深兼用型 - エムエーパッケージングKireidea スライド式レンジフードカバー 一体型 約53-90cm 浅・深兼用型 - エムエーパッケージング

細かい油煙までしっかり防ぐ
レンジフードをしつこい油汚れから守る
機種に合わせて左右に寸法調整可能なスライド式(53cm~最大90cmまで伸長)
強力磁石2個付ででワンタッチ装着

材質アルミニウムはく、難燃性不織布幅(cm)約35RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)53~90
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63023416-1枚
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
63023425-1セット(2枚)
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする