エムエーパッケージング
ミスターパックレディスエチケットポリ袋 30枚入
やぶれにくい、新特殊シール構造
黒い袋で中が見えにくく、丈夫なので汚物等の処理に役立ちます
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.013
寸法(mm)
約300×350
色
黒
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
65-0499-08
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63023845
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください