曜日別特売

オリジナルハウス 前後扉仕様

オリジナルハウス 前後扉仕様 - 南榮工業オリジナルハウス 前後扉仕様 - 南榮工業オリジナルハウス 前後扉仕様 - 南榮工業オリジナルハウス 前後扉仕様 - 南榮工業オリジナルハウス 前後扉仕様 - 南榮工業オリジナルハウス 前後扉仕様 - 南榮工業オリジナルハウス 前後扉仕様 - 南榮工業オリジナルハウス 前後扉仕様 - 南榮工業

強固なスペック(25.4Φアーチ+50cm間隔)に両褄面、両開き扉仕様が登場
機械の出し入れの利便性が向上 耕うん作業効率も良くなります。
両面の扉を開放することで、空気の対流が生まれ、換気性が向上し、作物の病気対策、ハウス内の熱だまり防止にもなります。

扉開閉方式スライド式(2枚)×2面材質(パイプ)亜鉛メッキスチール製、(ビニール)農業用ビニールパイプ径(Φmm)アーチパイプ+脚用パイプ:25.4、その他:22.2、19.1厚さ(mm)(ビニール)0.1設置方法支柱の埋め込み内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。
※強風(台風時)などはビニールをはがすことが基本となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(m)
奥行(m)
高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63026094OH-4575FRD約4.5約7.5約2.7
オープン
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63026103OH-5710FRD約5.7約10約3.1
オープン
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥14,110~/税込¥15,521~
沖縄地方数量1につき¥14,110~/税込¥15,521~
離島数量1につき¥21,200~/税込¥23,320~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする