曜日別特売

ネジマグキャッチャーショート

ネジマグキャッチャーショート - ベッセルネジマグキャッチャーショート - ベッセルネジマグキャッチャーショート - ベッセルネジマグキャッチャーショート - ベッセルネジマグキャッチャーショート - ベッセルネジマグキャッチャーショート - ベッセルネジマグキャッチャーショート - ベッセルネジマグキャッチャーショート - ベッセル
(4件のレビュー)

動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。
動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。
ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。
強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。
着磁・脱磁が可能です。
ビットから取外しても磁力は残っています。
切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。

セット数2個全長(mm)21質量(g)6適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバー内容量1セット
関連資料:(0.9MB)
注意
※軸径4mm未満の丸軸電動用ビットにはご使用いただけません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63027747NMS-2PRレッド
900
649
714(税込)
当日出荷
63027756NMS-2PGグリーン
900
799
879(税込)
当日出荷
63027765NMS-2PYイエロー
900
649
714(税込)
当日出荷
63027774NMS-2PBブルー
900
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: エアコン工事
コバヤシサービス

大体、赤しか売っていないのでみんな同じになります。
色違いがあって助かります。

2025-02-27
用途: 木工作業

これがあるとストレスなくスムーズに作業ができる、いいもんです。

対象商品 : 63027747
2021-09-14
用途: 電ドラボールのビットに
製造業

電ドラボールのビットは磁石が付いていないのでこちらを購入。
ビスがくっついてくれるので隙間作業で落としてしまう事も少なくなりました。
ただ、腰袋から取り出す時に本製品がずれてビットから抜けそうになる事も...
対応ビット径に幅を持たせているので仕方ないとは思いますが。

1が参考にしています
対象商品 : 63027765
2021-10-22
用途: 工具用

安定のベッセルです。一回着磁を一定方向で揃えてから脱磁するとほぼ脱磁もでき良いです。もちろんキャッチもしっかりしてくれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする