エアードリル 10mm(キーレス)

エアードリル 10mm(キーレス) - エス・ピー・エアーエアードリル 10mm(キーレス) - エス・ピー・エアーエアードリル 10mm(キーレス) - エス・ピー・エアーエアードリル 10mm(キーレス) - エス・ピー・エアー

先端工具の取り外しがラクラク!
ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。
ハンドル後方排気。
サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)
遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。

用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)0.8~10空気消費量(m3/min)0.4ホース継手1/4"NPT回転方向右回転のみ使用空気圧力(MPa)0.62使用ホース内径(Φmm)9.5内容量1台
関連資料:(0.8MB)
注意
※ドリルビットはドリルチャックに正しく、しっかりと取り付けてください。
※ドリルビットは刃先の尖がった鋭いものを使用してください。
※鉄・材木用など材質に合わせたドリルビットを使用してください。
※振動を伴ないますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら作業してください。
※能力以上の作業は絶対にしないでください。負荷がかかり、手に反動を及ぼすことがあり危険です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
サイレンサ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63027783SP-1511KL1700.9なし
33,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63027799SP-1522KL1751.23あり
38,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする