曜日別特売

ダイナミックボーカルマイクロホン

ダイナミックボーカルマイクロホン - audio-technicaダイナミックボーカルマイクロホン - audio-technicaダイナミックボーカルマイクロホン - audio-technicaダイナミックボーカルマイクロホン - audio-technicaダイナミックボーカルマイクロホン - audio-technicaダイナミックボーカルマイクロホン - audio-technica
付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)型式ダイナミック型質量(g)約329外形寸法(mm)Φ53.5×179コード長さ(m)5コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性70~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-40指向性単一指向性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62931174ATR1300x(J)
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする