ワイズ
CARAful抗菌ソフトキッチンスポンジ
研磨剤不使用のナイロン不織布でキズをつけにくくソフトに洗えます。
材質
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横×高さ)(mm)
質量(g)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63027817
AS-001
61×138×38
25
ねこ3個組
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
63027826
AS-002
59×122×38
22
ぶた3個組
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63027835
AS-013
ハート大:80×38×106、ハート小:52×38×68
26
ハート4個組
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください