ワイズ
ASSO ねこメラミン 15個組
水だけで汚れを落とせるメラミンスポンジとキズをつけずにソフトに洗えるナイロン不織布を貼り合わせたクリーナー
材質
ナイロン不織布、メラミンフォーム
質量(g)
17
耐熱温度(℃)
90
寸法(縦×横×高さ)(mm)
31.5×57×25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63027844
AS-008
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください