ワイズ
ブラックキラリン 食器洗い
ブラックループフィルムがキズつけずに汚れをかき落とす
材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
サイズ
ミニ
質量(g)
13
耐熱温度(℃)
90
寸法(縦×横×高さ)(mm)
90×30×125
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63027887
KR-104
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください