ワイズ
キューブ型羽毛ふとん収納袋
かさばる羽毛ふとんがキュッとコンパクトに!
持て余している上棚にスポッと収納!
材質
(本体・バイアステープ)PP不織布 (ファスナー)ナイロン (ベルト)ポリプロピレン(バックル他成型部)POM
適合サイズ
布団
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63027984
SC-117
ダブル用
220
380×380×380
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63027975
SC-116
シングル用
140
320×320×320
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください