ワイズ
ヘチマ風ボディスポンジ
泡立ちの良いスポンジを、天然ヘチマ風のナイロン不織布で包んだ、お肌に心地よい肌触りのボディスポンジです。
材質
(表面)ナイロン不織布 (中芯)ポリウレタンフォーム (紐)アクリル
質量(g)
19
種類
スポンジ
耐熱温度(℃)
90
寸法(縦×横×高さ)(mm)
100×50×125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63028009
BZ-045
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください