お肌想いの泡立つ綿ボディスポンジ

お肌想いの泡立つ綿ボディスポンジ - ワイズお肌想いの泡立つ綿ボディスポンジ - ワイズ

お肌の事を想い、綿100%の生地でスポンジを包みました。

材質生地)綿100% (中芯)ポリウレタンフォーム (ヒモ)アクリルホワイト質量(g)28種類スポンジ寸法(縦×横×高さ)(mm)97×34×145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63028018BZ-046
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする