ワイズ
消臭・抗菌・防カビ押入れシート
消臭・抗菌・防カビ加工を施した押し入れシートです。
イヤなニオイや、シートにつく不衛生な雑菌・カビの増殖を防ぎますので、清潔にお使いいただけます。
成分
有機系抗菌・消臭剤、有機系防カビ剤
種別
無地
材質
ポリエチレン
色
ベージュ
質量(g)
71
寸法(縦×横)(cm)
90×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63028063
-
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください