LEDダウンライト60形拡散昼白色

LEDダウンライト60形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100枠の色ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63029339LGD1106NLB15.392.40.06(100V時)49045~65
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63029418LGDC1100NLE17.365.70.12(100V時)480100
17,600
取扱い終了
返品不可
63029463LRDC1100NLE15.3820.09(100V時)435100
19,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする