曜日別特売

LEDダウンライト60形集光電球色

LEDダウンライト60形集光電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形集光電球色 - Panasonic(パナソニック)
色温度(K)2700埋込穴(Φmm)100電圧(V)100消費電力(W)4.5枠の色ブラックつや消し演色指数(Ra)83入力電流(A)0.1(100V時)光源色電球色定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込高(mm)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63029348LGD1127LLE145~6543095.5
10,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
63029366LGD1423LLE110033073.3
15,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする