Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト60形拡散電球色
色温度(K)
2700
電圧(V)
100
枠の色
ホワイトつや消し
光源色
電球色
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63029393
LGDC1201LLE1
150
80
425
6.1
69.6
83
0.15(100V時)
¥
33,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
63029357
LGD1016LLB1
65
100
350
8.9
39.3
95
0.09(100V時)
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください