Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト100形拡散電球色
光源色
電球色
色温度(K)
2700
埋込高(mm)
80
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
枠の色
演色指数(Ra)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63029375
LGD3110LLB1
100
700
10.9
64.2
ホワイトつや消し
95
0.11(100V時)
¥
10,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63029384
LGD3111LLE1
100
525
10
52.5
ブラックつや消し
95
0.16(100V時)
¥
9,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63029427
LGDC3200LLE1
125
630
9.8
64.2
ホワイトつや消し
83
0.18(100V時)
¥
30,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください