Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト60形拡散温白色
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.1
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
枠の色
ホワイトつや消し
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.5
入力電流(A)
0.15(100V時)
光束(Lm)
455
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63029409
LGDC1201VLE1
¥
33,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください