曜日別特売

LED軒下ダウンライト60形拡散昼白色

LED軒下ダウンライト60形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)枠の色ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)495演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63029445LRD1203NLE1
11,600
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする