Panasonic(パナソニック)
LED軒下ダウンライト100形拡散電球色
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.4
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
枠の色
ホワイトつや消し
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.7
入力電流(A)
0.14(100V時)
光束(Lm)
760
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63029454
LRD3203LLE1
¥
15,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください