キイロビン100

キイロビン100 - PROSTAFF(プロスタッフ)キイロビン100 - PROSTAFF(プロスタッフ)キイロビン100 - PROSTAFF(プロスタッフ)
(18件のレビュー)

40年以上前から販売し、ユーザーの皆様から長い間ご愛好いただいている、油膜取りの代名詞「キイロビン」のスタンダードモデルです。
キイロビンは、降雨時の視界不良の原因となるガラスのギラツキや油膜・被膜を確実に除去し、安全なドライブをサポートする商品です。
今まで何を使っても取れない超ガンコな油膜や劣化して見にくくなったガラスコートも、酸化セリウム成分がしっかりと、簡単に落とします。
また、ガラスコーティング作業の前処理剤としてキイロビンを使えば、ガラスコーティング効果が増大します。

付属品ペフ付きスポンジ×1質量(g)194寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×72×69危険物の類別非危険物内容量1セット(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63029497A-01
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63029497
2026-02-28
用途: 自動車ガラスメンテナンス
宮本製造業

自動車ガラスメンテナンスはキイロビン一択でいつも使ってます。簡単にガラスの油膜除去できました。

2026-02-14
用途: 自動車メンテ
卸売・小売業

私の定番です。良いか悪いか分かりませんが
使い慣れていて一番使いやすい。

2025-09-15
用途: 自動車の窓ガラス油膜取り
製造業

自動車窓ガラスの油膜取りで、古くからある定番商品です。私は半年毎にこれでガラスを清掃しています。
キイロビンで洗浄すると、洗剤では落ちない汚れがキレイになって、大変気持ちいい状態になり、おすすめです。

2025-11-18
用途: 手入れ用、個人
自動車・二輪車・自転車関連業

商品通りの効果あり、効き目の持ち具合はこれからになるが
今まで何だったのかくらい良い物

対象商品 : 63029497
2025-09-20
用途: 車のフロントガラスの油膜取り
ストロベリークリーム製造業

キイロビンは以前から使っており、今回モノタロウでも扱っていたので購入にいたった

1が参考にしています
2024-10-20
用途: 洗車のガラスメンテに
運輸・通信業

安定の油膜とりです
手軽に使えて良いです
時短でしたければ固めのスポンジ等を別に用意すると速いです

対象商品 : 63029497
2024-09-13
用途: 車ガラスのギラギラ取り

塗り込みから拭き取りまでスムーズでギラギラ取りの目的も出来て良かった

対象商品 : 63029497
2024-02-13
用途: フロントガラスの油膜取り 等

フロントガラスの油膜取り は当たり前ですが浴室の鏡に使うと凄く綺麗になります
皮脂も落ちて シャワーで流せば曇らず快適になります

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする