カラフル電卓 ミニミニ卓上サイズ

カラフル電卓 ミニミニ卓上サイズ - Canonカラフル電卓 ミニミニ卓上サイズ - Canonカラフル電卓 ミニミニ卓上サイズ - Canon
(1件のレビュー)

税率改定、軽減税率に対応した、2種類の税率計算対応モデル。
素早いキー入力に対応する早打ち機能。

用途電卓材質上ケース・下ケース・ボタン:ABS/液晶周り:PMMAアクアブルーサイズミニミニ卓上質量(g)74(電池含む)表示桁数10桁使用電池太陽電池+リチウム電池(LR44)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)83×118.5×20.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×118.5×20.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63029637LS-100WT-AB
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63029637
2022-04-18
用途: 計算
製造業

コンパクトでデスク上で邪魔にならない電卓を常備するために購入。
このサイズで10桁の計算が出来るのはありがたいです。
小さいため、キーを見ずに打つのは難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする