ノルムデスク3段ワゴンローⅡ

ノルムデスク3段ワゴンローⅡ - アール・エフ・ヤマカワノルムデスク3段ワゴンローⅡ - アール・エフ・ヤマカワノルムデスク3段ワゴンローⅡ - アール・エフ・ヤマカワ

ノルム木製デスクシリーズの3段ワゴン。ノルムシリーズの引出し付きデスク下にも収納できるロータイプ。オールロック式で鍵が2本付属しています。
最下段はフルオープン、上中段は1/3ほど残して引き出せなくなる仕様です。5つのキャスターのうち2つにはストッパーがついています。

材質引出内部:PVCシート貼り木質ボード、低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、取っ手:合成樹脂幅(mm)420高さ(mm)595材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ奥行(mm)500段数3キャスターあり材質(キャスター)ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×595組立時間2人以上約15分天板部均等耐荷重(kg)約10施錠あり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63029777RFCA2-3LWHホワイト420×500×5953段約22.5天板約10、引出(上・中段)約5(下段)約10
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53750805RFCA2-3LDBダークA420×500×5953段約22.5天板約10、引出(上・中段)約5(下段)約10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63029768RFCA2-3LNAナチュラルA420×500×5953段約22.5天板約10、引出(上・中段)約5(下段)約10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする