テンパール工業
EF-5
寸法(mm)
A137×B100×D38.5
質量(kg)
0.2
材質(本体)
プラスチック
タイプ
警報器・検知器
種類
露出形
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
AC100-AC200
消費電力(VA)
常時約1.0、動作時約2.5
復帰方式
手動復帰/自動復帰(切替)
動作時間(s)
1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63029856
EF500
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください